PICCO L 080.0004-25 IC228 Inserts for Internal Back Turning

Artikelnummer: 6403656
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6403656
EAN/GTIN 7291075182767
Nummer fabrikant 6403656
L-nummer L24030 96

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen en hardgesoldeerde snij- en groefgereedschappen, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm, hoekradius (RE) 0,15 mm, snedediepte, max. (CDX) 0,8 mm, snijbreedte (CW) 1,5 mm, totale lengte (OAL) 39 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm
  • Hoekradius (RE) 0,15 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 0,8 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 1,5 mm
  • Breedte boorpunt (A) 3,5 mm
  • Dmin afsteken 4 mm
  • Totale lengte (OAL) 39 mm
  • Uitsteeklengte min. (ZONDER) 24 mm