PICCO R 610.2508-10 IC228 PICCO 010 , 015 , 610 Mini carbide bars for face grooving Dmin 6mm.

Artikelnummer: 6402765
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6402765
EAN/GTIN 7291075109689
Nummer fabrikant 6402765
L-nummer L24030 144

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen en hardgesoldeerd spaan- en groefgereedschap, gereedschapshouder diameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, snedediepte, max. (CDX) 3,5 mm, snijbreedte (CW) 2,5 mm, totale lengte (OAL) 26 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 8 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3,5 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 2,5 mm
  • Breedte boorpunt (A) 5,2 mm
  • Max. Axiale groef voor invoer (FFG(max)) 0,05 mm/omw
  • Min. Groeven in de aanvoer (FFG(min)) 0,02 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 26 mm
  • Uitsteeklengte min. (ZONDER) 11 mm