PICCO R 007.0100-10 IC228 Mini-carbide-bars for grooving and turning. Dmin 4mm

Artikelnummer: 6402397
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6402397
EAN/GTIN 7291075087437
Nummer fabrikant 6402397
L-nummer L24030 268

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen en hardgesoldeerd ontbraam- en groefgereedschap, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7 mm, hoekradius (RE) 0 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 2,5 mm, snijbreedte (CW) 1 mm, totale lengte (OAL) 25 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7 mm
  • Hoekradius (RE) 0 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,5 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 1 mm
  • Breedte boorpunt (A) 6,3 mm
  • Dmin afsteken 6,8 mm
  • Totale lengte (OAL) 25 mm