PICCO L 006.0150-10 IC228 Mini-carbide-bars for grooving and turning. Dmin 4mm

Artikelnummer: 6402371
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6402371
EAN/GTIN 7291075087246
Nummer fabrikant 6402371
L-nummer L24030 253

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen en hardgesoldeerde afsteek- en groeffreesgereedschappen, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, hoekradius (RE) 0 mm, snijdiepte, max. (CDX) 1,8 mm, snijbreedte (CW) 1,5 mm, totale lengte (OAL) 25 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Hoekradius (RE) 0 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 1,8 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 1,5 mm
  • Breedte boorpunt (A) 5,3 mm
  • Dmin afsteken 6 mm
  • Totale lengte (OAL) 25 mm