Elektronica-voorsnijtangen ESD met meer-componentengrepen 120 mm

Artikelnummer: 64 62 120 ESD
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
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 64 62 120 ESD
EAN/GTIN 4003773025085
Nummer fabrikant 64 62 120 ESD
L-nummer L70010 1773
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Precisietangen voor het fijnste snijwerk, bijv. in elektronica en fijnmechanica
  • Handgrepen elektrisch dissipatief - dissipatief
  • door precisieverbinding
  • Wrijvingsarme dubbele veer voor een zachte en gelijkmatige opening.
  • de spiegelpolijsting zorgt voor een goede roestbescherming in combinatie met een fijne oliefilm - geen storingen in het circuit door afbladderende chroomdelen
  • Snijkanten extra lasergehard, hardheid van de snijkanten minstens 56 HRC
  • Handgrepen met tweekleurige meercomponentenafdekkingen zwart/grijs

Kenmerk:

  • Snijwaarden zachte draad (diameter): Ø 0,6mm
  • Hoofdbreedte (A): 11mm
  • Beklengte (B): 20 mm
  • Bekdikte (bij verbinding) (D): 7 mm
  • Lengte snijrand mm (C): 7mm
  • ESD: ja
  • met meercomponenten-bekleding
  • spiegelgepolijst
  • Snijkant met kleine afkanting

Norm:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5