Hardheid testblok Brinell 250HBW 10/1000 niet genormaliseerd met fabriekscertificaat 150x100x16mm staal

Artikelnummer: 63ETB455
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
Producttype Hardheidsvergelijkingsplaatje

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 63ETB455
Nummer fabrikant 63ETB455
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Hardheidsreferentiematerialen in de kwaliteitscontrole: de impuls voor uw procesbetrouwbaarheid! De dagelijkse controle door de gebruiker wordt beschreven in de overeenkomstige normen voor hardheidsmeting en levert een belangrijke bijdrage aan het kwaliteitsbeheer. Tijdens de dagelijkse controle worden alle parameters van het hardheidsmeetsysteem die leiden tot de hardheidswaarde gecontroleerd door indrukken op het hardheidsreferentiemateriaal. Deze periodieke controle van de machine met behulp van hardheidsreferentiematerialen moet onmiddellijk voor de dagelijkse start van het testprogramma worden uitgevoerd. Adequate documentatie verhoogt de betrouwbaarheid van het proces, aangezien waardeverschuivingen als gevolg van schade of storingen gemakkelijk kunnen worden opgespoord. Voorts kunnen de hardheidsreferentiematerialen ook worden gebruikt om de herhaalbaarheid van de resultaten van de hardheidsmeter te controleren. Mitutoyo. biedt een uitgebreid assortiment hardheidsreferentiematerialen (hardheidsreferentieplaten) in diverse materialen met hardheidsgraden van . 80. tot . 650HBW. die perfect aansluiten bij uw kwaliteitsmanagement. De tolerantie voor de nominale waarde van het hardheidstestblok is . ± 25HBW. Mitutoyo referentiematerialen: Hoogwaardige kwaliteit Made in Germany - Onafhankelijke DAkkS kalibratie volgens . DIN EN ISO 6506. en/of . ASTM. E10. in een erkend laboratorium Groot vierkant of rechthoekig oppervlak met groot ruimtevoordeel ten opzichte van driehoekige of ronde testblokken Korte levertijd MPE ″Maximaal toelaatbare fout″ van het hardheidsmeetsysteem gegraveerd (geldt voor harde metalen materialen) - alle relevante informatie in één oogopslag. Een reeks aanvullende diensten kan worden besteld: Tot drie verschillende schalen op een referentiemateriaal (geldt niet voor Brinell-materialen). Een gelaserd raster op het oppervlak voor nauwkeurige penetratieafstanden. Alternatieve ASTM. geaccrediteerde kalibratie. Dubbele ijking volgens ISO en ASTM. Normen. Een striktere tolerantie van ± 15HBW voor de nominale waarde. Vergelijk oppervlaktematen voor een evaluatie van de prijs/prestatieverhouding. Neem contact met ons op als u niet vindt wat u zoekt.

Kenmerk:

Schaal: HBW 10/1.000