Zuigerveertang d 80-120 mm

Artikelnummer: 6397450
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 6397450
EAN/GTIN 4010886639740
Nummer fabrikant 6397450
L-nummer L60160 4512
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

handgrepen met blauwe hulzen
klembereik 80-120 mm

Kenmerk:

  • Totale lengte [inch]: 9.1/2
  • Totale lengte [mm]: 240 mm
  • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
  • Oppervlak: Helder vernikkeld
  • Klembereik (min./max.): 80-120
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen