Zuigerveertang d 55-100 mm

Artikelnummer: 6397370
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 6397370
EAN/GTIN 4010886639733
Nummer fabrikant 6397370
L-nummer L60160 910
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

handgrepen met blauwe hulzen
klembereik 55-100 mm

Kenmerk:

  • Totale lengte [inch]: 8
  • Totale lengte [mm]: 200 mm
  • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
  • Oppervlak: Helder vernikkeld
  • Klembereik (min./max.): 55-100
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen