Dopsleutelassortiment metrisch/inch, 1/2 inch-vierkant 45-delig

Artikelnummer: 638810
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2
  • Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel: 10-34
  • Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel: 3/8-1.1/4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 45
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel 10-34 mm
Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel 3/8-1.1/4 inch
Verpakking Plaatstalen koffer
Lengte 540 mm
Breedte 290 mm
Hoogte 53 mm
Bitsoort 12-kant dopsleutel
Sleutelwijdtematen metrisch / inch
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 638810
EAN/GTIN 4018754079445
Nummer fabrikant 96030140
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M6 − M22. Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad tot 3/4 inch (Amerikaanse inchmaat).

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Levering:

Doppen 12-kant: 22 st. nr. 642100
maat 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34
Doppen 12-kant: 17 st. nr. 642400
maat 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4
Dwarsgreep: 1 st. nr. 641300 gr. 300
Verlengstukken: 3 st. nr. 641000
maat 75; 130; 255
Cardangewricht: 1 st. nr. 641600 gr. 1/2
Ratel: 1 st. nr. 640100 gr. 1/2
Opgeborgen in: Plaatstalen koffer

Downloads en documenten

Geschikte producten