Accu-mechanisch krimppistool E-PEW 12 in koffer (EU)

Artikelnummer: 6370 0100 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 6370 0100 1
EAN/GTIN 4049002097126
Nummer fabrikant 6370 0100 1
L-nummer L70040 288
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Elektromechanisch aangedreven handapparaat met Li-ion-technologie
  • Voordelig in gebruik dankzij geringe storingsgevoeligheid en lange onderhoudsintervallen
  • Tippmodus voor exacte positionering van de contacten
  • Snelle motorstop, geen naloop
  • Noodontgrendeling en resetfunctie
  • Procesbewaking door multifunctioneel display: Laadstatus accu, service-intervalindicatie, waarschuwingsfunctie tegen oververhitting / overbelasting
  • Korte en compacte constructie in het werkgebied
  • laag geluidsniveau
  • kan worden gecombineerd met alle beschikbare krimpmallen, positioneringshulpmiddelen, draadaanrakers enz. van de handkrimptang PEW 12
  • Het principe van parallel krimpen wordt comfortabel en flexibel gerealiseerd

Kenmerk:

  • Gewicht: 4700 g
  • Lengte: 500 mm
  • Breedte: 420 mm
  • Hoogte: 125 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten