Snelspanboorhouder Futuro Plus H1, R+L, 1,5-13 mm, 1/2″ UNF

Artikelnummer: 636609000
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Boorhouder sleutelloos

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 636609000
EAN/GTIN 4007430329912
Nummer fabrikant 636609000
L-nummer L01750 952
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciaal ontwikkeld voor boormachines met asstop
  • Kunststof huls
  • Met 1 huls zonder bevestigingsring
  • Snel gereedschap wisselen zonder sleutels te gebruiken
  • Niet geschikt voor klopboormachines
  • Doorboord met borgschroef voor R+L-machines
  • Met sleutelvlak voor montage en demontage

Kenmerk:

  • Buitendiameter: 42.7 mm
  • Gewicht: 0,2 kg
  • Binnendraad: 1/2″ - 20 UNF
  • Lengte (gesloten): Spanwijdte 61 mm
  • : 1.5 - 13 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan