Speciale krimpinzet voor adereindhulzen, max. krimplengte 20 mm, 2,5 mm² / 4,0 mm² / 6,0 mm², systeemafmeting 22 mm

Artikelnummer: 636 00357 5 0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 636 00357 5 0
EAN/GTIN 4049002137860
Nummer fabrikant 636 00357 5 0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • speciaal voor het bewerken van extra lange adereindhulzen
  • Vierkante krimpvorm met vier geprofileerde vlakken
  • Alleen te gebruiken in combinatie met de adapter voor systeemmaat 22 mm

Kenmerk:

  • Gewicht: 110 g
  • Lengte: 32 mm
  • Breedte: 41,5 mm
  • Hoogte: 20 mm
  • Uitvoering: verzinkt
  • Capaciteit (mm²): 2,5 / 4 / 6 mm²
  • Systeemmaat: 22 mm
  • Verbindingsdeel: adereindhulzen