TD-zaagbladen

Artikelnummer: 63503097012
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Schrobzaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 63503097012
EAN/GTIN 4014586202938
Nummer fabrikant 63503097012
L-nummer L00010 1860
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • TD zaagbladen
  • TD zaagbladen zijn geschikt voor nat en droog zagen. Zij overtuigen met hun lage scheidingstijden en schone knipresultaten. Voor ductiele gegoten buizen, ook met cementvoering en gietijzeren buizen. Buisdiameter van 80 - 300 mm kan alleen worden gebruikt met DE FIJNE klem- en invoereenheid 9 07 02 005 00 0

Kenmerk:

  • Deksel lengte 430 mm
  • lengte 490 mm
  • dikte 2,9 mm