Toegangsbarrière afsluitbaar blank aluminium, hoogte 1190 mm

Artikelnummer: 63499
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 63499
EAN/GTIN 4031405634992
Nummer fabrikant 063499
L-nummer L90110 692
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Beschermt ladders effectief tegen ongewenste beklimming door onbevoegden
  • Eenvoudige bevestiging aan de treden via profielen aan de achterzijde
  • Het slot wordt gemaakt met een veiligheidsslot en het meegeleverde hangslot (incl. twee sleutels)
  • Hoogte: 1.190 mm
  • Breedte: 536 mm
  • Afstand van instapniveau tot onderrand van rugbescherming min. 2.700 – max. 3.000 mm volgens DIN 18799-3

Kenmerk:

  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap