Dopsleutelassortiment 3/8 inch-vierkant 19-delig, Type: 6

Artikelnummer: 633916 6
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 19 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 3/8
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 8-22

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 19
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 8-22 mm
Lengte 322 mm
Breedte 134 mm
Hoogte 57 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 633916 6
EAN/GTIN 4018754260737
Nummer fabrikant 96023132
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.
Met 6-kant doppen nr. 637200.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M5 − M14.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Levering:

Doppen: 14 st. maat 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
Dwarsgreep: 1 St. nr. 635700
Verlengstukken: 2 st. nr. 63 5400 gr. 75; 240 mm
Cardangewricht: 1 St. nr. 636200
Ratel: 1 St. nr. 635000
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof