Haaksleutel met pen 80-90 mm

Artikelnummer: 6337390
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Haaksleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6337390
EAN/GTIN 4010886633731
Nummer fabrikant 6337390
L-nummer L60160 3172
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Uitvoering volgens DIN 1810 vorm B
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 60 mm
  • Totale hoogte [mm]: 9 mm
  • Totale lengte [mm]: 280 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 8,5 mm
  • Materiaal: Vanadiumstaal 31CrV3
  • Oppervlak: mangaan-gefosfateerd
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 80-90
  • Breedte van de spie/Ø: 6,0 mm
  • Hoogte tappen: 6,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen