Haaksleutel met pen 40-42 mm

Artikelnummer: 6336820
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Haaksleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6336820
EAN/GTIN 4010886633687
Nummer fabrikant 6336820
L-nummer L60160 2267
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Uitvoering volgens DIN 1810 vorm B
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 28 mm
  • Totale hoogte [mm]: 6 mm
  • Totale lengte [mm]: 170 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 5,5 mm
  • Materiaal: Vanadiumstaal 31CrV3
  • Oppervlak: mangaan-gefosfateerd
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 40-42
  • Breedte van de spie/Ø: 4,0 mm
  • Hoogte tappen: 3,5 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen