Zeskantige dubbele krimpkous voor Cu-perskabelschoenen en buiskabelschoenen, persbreedte 7 mm, Cu 25/50 mm²

Artikelnummer: 633 303 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 633 303 3
EAN/GTIN 4049002027819
Nummer fabrikant 633 303 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Kenmerk:

  • Gewicht: 130 g
  • Lengte: 60 mm
  • Capaciteit (Cu): 25 / 50 mm²
  • persbreedte: 7 mm
  • Omschrijving: 10/14

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan