Handratel fijngetande, omschakelbaar,, met 1/4 inch vierkant, 80 tanden, met QuickRelease, lengte 117 mm

Artikelnummer: 632355 1/4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
252 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/4 inch
totale lengte 117 mm
Aantal tanden 80
Werkhoek 4,5 graden
Oppervlak verchroomd
Producttype Ratel
USP1 Fijnvertand, omschakelbaar,
USP2 80 tanden, met QuickRelease, lengte 117 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 632355 1/4
EAN/GTIN 4018754235902
Nummer fabrikant 11111020
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Uitvoering:

Met omschakelpal voor rechtsom en linksom draaien.
De materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen een optimale werking en lange levensduur.

Norm:

Buitenvierkanten volgens DIN 3120-A 6,3 met verende kogel, binnenvierkanten volgens DIN 3120.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

T.b.v.:

handbediende doppen.