Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant 30-delig, Type: 6

Artikelnummer: 630366 6
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 30 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 322 mm
Breedte 134 mm
Hoogte 57 mm
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 630366 6
EAN/GTIN 4018754260614
Nummer fabrikant 96011134
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.

Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M2 − M8
en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 − M8.
Voor Phillips-schroeven met schroefdraad M2 − M6 en voor sleufschroeven met schroefdraad M2,5 − M5.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Levering:

Doppen 6-kant: 12 st. nr. 631000 maat 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Doppen voor binnenzeskantbouten: 4 st. nr. 631700 maat 3; 4; 5; 6
Bits, C 6,3, voor Phillips: resp. 3 st. nr. 675310 maat 1; 2; 3
Bits, C 6,3, voor sleuf: 4 st. nr. 675250 maat 3,5; 4; 5,5; 8
Bitshouder: 1 st. vergelijkbaar met nr. 676800 maat 4/4
Dwarsgreep: 1 st. nr. 633000 gr. 116
Opsteekhandvat: 1 st. nr. 632800 gr. 150
Verlengstukken: 2 St. nr. 632400 maat 50; 150
Cardangewricht: 1 St. nr. 633500 gr. 1/4
Ratel: 1 st. nr. 632000 gr. 1/4
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof