Dopsleutelassortiment, Low Profile, 1/4 inch-vierkant 14-delig, Aantal delen: 14

Artikelnummer: 630355 14
Korting
€ 96,75
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.185 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal delen Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/4
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 4-14

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/4 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 4-14 mm
Verpakking Kunststof box
Lengte 127 mm
Breedte 85 mm
Hoogte 47 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 630355 14
EAN/GTIN 4062406096342
Nummer fabrikant 630355 14
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.
Elk gereedschap wordt in een sterk, speciaal interieur van PUR-schuim stevig en klaar voor gebruik opgeborgen.

Voordeel:

  • Door de geringe hoogte bijzonder geschikt voor werksituaties met weinig ruimte.
  • Tot 50% ruimtebesparing ten opzichte van traditionele producten.

Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M2 − M8.

Levering:

Doppen 6-kant: 13 st. maat 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Ratel: 1 St. nr. 630357
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Downloads en documenten

Geschikte producten