Accu-hydraulische krimptang APZ 50 in kunststof koffer

Artikelnummer: 6300 500 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 6300 500 1
EAN/GTIN 4049002121494
Nummer fabrikant 6300 500 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snel werken dankzij tweetraps hydraulische pomp
  • Snelkoppelingskop 360° draaibaar
  • Ingebouwde overdrukventiel, ook bij verkeerde persingen geen beschadiging van gereedschap of inzetstukken
  • Li-ion-accu 18 V / 5 Ah incl. laadindicator
  • Opladers 18V-230V, ook verkrijgbaar als 18V-120V Amerikaanse versie
  • 3 jaar of 20.000 werkcycli garantie
  • handmatige terugloop in elke positie mogelijk
  • LED-indicator voor accustatus

Kenmerk:

  • Gewicht: 7400 g
  • Lengte: 580 mm
  • Breedte: 460 mm
  • Hoogte: 110 mm
  • Capaciteit (Cu): 10 - 185 mm²
  • Capaciteit (Al): 10 - 150 mm²