Multicrimp® krimpinzet voor adereindhulzen 10,0 / 16,0 / 25,0 mm²

Artikelnummer: 629 091 3 0 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
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
Artikelnummer 629 091 3 0 1
EAN/GTIN 4049002110979
Nummer fabrikant 629 091 3 0 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Kenmerk:

  • Gewicht: 80 g
  • Lengte: 60 mm
  • Uitvoering: gebruineerd
  • Capaciteit (mm²): 10 / 16 / 25 mm²
  • Verbindingsdeel: adereindhulzen
  • Aantal krimpnestjes: 3