Zaagketting 15 cm (1/4″/1,1 mm)

Artikelnummer: 628713000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 628713000
EAN/GTIN 4061792244962
Nummer fabrikant 628713000
L-nummer L01750 1940
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Terugslagarme ketting voor soepele, veilige zaagsnedes en geringe vibraties
  • Energiezuinige ketting voor werking op accu
  • Geschikt voor de accu-snoeizaag MS 18 LTX 15

Kenmerk:

  • Bruttogewicht: 0,077 kg
  • Drijfschakeldikte: 1,1 mm
  • Aantal aandrijfschakels: 39
  • Tandsteek: 1/4″
  • Tandvorm: semi-beitel / laag profiel