Zaagblad ″precision cut wood - classic″, 305x30 Z56 WZ 5° neg/B

Artikelnummer: 628657000
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
Blad-⌀ D 305 mm
Boring-⌀ 30 mm
geschikt voor materiaal Holz
Aantal tanden 56
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 628657000
EAN/GTIN 4061792173453
Nummer fabrikant 628657000
L-nummer L01750 1923
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer breed gebruiksspectrum in de houtbewerking
  • Voor nette zaagresultaten bij het zagen in de lengte of overdwars in zacht of hardhout
  • Geschikt voor massief en multiplexhout, ruwe spaanplaten, gecoat of gefineerd, MDF, compositiematerialen
  • Hoger vermogen van de cirkelzagen nodig

Kenmerk:

  • Diameter x snijbreedte x boring: 305 x 2.4 x 30 mm
  • GESCHIKT VOOR: KS 305 M / KG 305 M / KGT 305 M.
  • Materiaal: HW/CT
  • Schuine hoek: 5° neg.
  • Dikte van het blad van de steel: 1.6 mm
  • Verpakking: Blister
  • Aantal tanden: 56
  • Tandvorm: Gereedschap