Diamant-doorslijpschijf SP - UT, 125x22,23 mm

Artikelnummer: 628552000
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 628552000
EAN/GTIN 4061792174306
Nummer fabrikant 628552000
L-nummer L01750 1779
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universele diamant-doorslijpschijf met gesloten rand voor het comfortabel doorslijpen met een groot slijpvermogen en een lange levensduur
  • Zeer geschikt voor alle bouwmaterialen zoals beton, wasbeton, harde zandsteen, dakpannen
  • Nette zaagkanten zonder afgebroken materiaal
  • Segmenthoogte 10 mm
  • Bij bestelling van 10 stuks inclusief een toonbankdisplay

Kenmerk:

  • Diameter x boring: 125 x 22.23 mm
  • Max. toerental: 12200 /min.
  • Segmentafmetingen: 2.2 x 10 mm
  • Verkoopeenheid: 1
  • verpakking: Doos