• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Haaksleutel met pen, Voor moer buiten-⌀: 30/32mm

Artikelnummer: 628500 30/32
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor moer buiten-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type DIN 1810 B
Voor moer buiten-⌀ 30 mm - 32 mm
Norm DIN 1810 B
totale lengte 136 mm
Pen-⌀ 4 mm
met pen ja
Producttype Haaksleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 628500 30/32
EAN/GTIN 4020772054915
Nummer fabrikant 54916
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal staal, bovenkant geslepen, gehard en gebruineerd ontlaten.
Haaksleutel met pen volgens DIN 1810 B.

Toepassing:

Voor kruisgatmoeren DIN 1816.