• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Zaagblad ″cordless cut wood - classic″, 165x20 Z18 WZ 20°

Artikelnummer: 628272000
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
Blad-⌀ D 165 mm
Boring-⌀ 20 mm
geschikt voor materiaal Holz
Aantal tanden 18
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 628272000
EAN/GTIN 4007430328595
Nummer fabrikant 628272000
L-nummer L01750 1513
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Maximale looptijd voor accu-zaagmachines door extra dunne stambladdikte mm en zaagbreedte
  • Duidelijk meer zaagsnedes per acculading in vergelijking met standaard zaagbladen bij dezelfde hoge standtijd

Kenmerk:

  • Diameter x snijbreedte x boring: 165 x 1.6 x 20 mm
  • GESCHIKT VOOR: KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Materiaal: HW/CT
  • Schuine hoek: 20°
  • Dikte van het blad van de steel: 1 mm
  • Verpakking: Doos
  • Aantal tanden: 18
  • Tandvorm: Gereedschap