Momentsleutel ∙ 2 % ∙ Insteekvierkant 9 x 12 mm ∙ 240 mm ∙ 4 – 40

Artikelnummer: 6282-1CTCAL
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
maximaal draaimoment 40 Nm
Totale lengte L 240 mm
Opname voor opzetstuk 9×12 mm
Producttype Momentsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6282-1CTCAL
EAN/GTIN 4000896193080
Nummer fabrikant 6282-1CTCAL
L-nummer L60140 4420
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Momentsleutel inclusief DAkkS-kalibratiecertificaat
  • Steekverbinding voor opname van insteekgereedschappen
  • Nauwkeurigheid ± 2 % van de schaalwaarde (in bedieningsrichting)
    Door draaien van het insteekgereedschap te gebruiken voor rechtse en linkse schroefdraden
  • Veilig:
    • Haptisch (korte activatie)
    • Akoestisch (knikelement)
  • Met kalibratiecertificaat en serienummer
  • Bijzonder slanke constructievorm door veerbelaste trekhuls voor het vergrendelen van de instelwaarde
  • Instellen van de gewenste draaimomentwaarde kan snel en veilig door het draaien van de handgreep
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Insteekvierkant 9 x 12 mm
  • Afmetingen / lengte: 240 mm
  • Nm min.-max.: 4 – 40 Nm
  • Afwijking: 2 %
  • Schaalverdeling (Nm): 0.4 Nm
  • Werklengte van de draaimomentsleutel min.-max. I1 mm: 219.40 – 205.90 Nm
  • Bedieningskracht min.-max. kg: 1.9 – 19.8 kg
  • Steekmaat van het afstelgereedschap I2: 19.5 mm
  • Kopdikte a: 17 mm
  • Kopbreedte b: 22 mm
Buiten de DIN-reeks, aangezien de in de norm 6789-1:2017 aangegeven hoogste waarde van het draaimoment van het vierkant wordt overschreden
  • Niet meer terugdraaien: bij de HAZET-momentsleutels van de reeksen 5000 en 6000 werd in langdurige tests bewezen dat het niet meer nodig is om terug te draaien naar de kleinste schaalwaarde

Downloads en documenten

Geschikte producten