Zaagblad ″precision cut wood - professional″, 250x30, Z34 WZ 15°

Artikelnummer: 628045000
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
Blad-⌀ D 250 mm
Boring-⌀ 30 mm
geschikt voor materiaal Holz
Aantal tanden 34
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 628045000
EAN/GTIN 4007430176820
Nummer fabrikant 628045000
L-nummer L01750 1990
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer breed gebruiksspectrum in de houtbewerking
  • Voor zeer goede, zuivere zaagresultaten bij langs- en dwarssneden in zacht- en hardhout
  • Uitermate geschikt voor massief hout en gelaagd hout, ruwe spaanplaat, gecoat of gefineerd, MDF, composiet
  • Hoger vermogen van de cirkelzagen nodig
  • Bijzonder lange levensduur door het uitstekende, zeer harde metaal en de fijngeslepen tanden
  • Nauwkeurige, geluids- en trillingsarme zaagsnedes door gelaserde elastische sleuven (en deels laserornamenten), evenals stambladen van kwalitatief hoogwaardig staal
  • Nevengatopname bij cirkelzaagbladen met een Ø van 216, 250, 254 en groter dan 300 mm

Kenmerk:

  • Diameter x snijbreedte x boring: 250 x 2.8 x 30 mm
  • Geschikt voor: KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310
  • Materiaal: HW/CT
  • Schuine hoek: 15°
  • Dikte van het blad van de steel: 1.8 mm
  • Verpakking: Doos
  • Aantal tanden: 34
  • Tandvorm: Gereedschap