Zaagblad ″precision cut wood - professional″, 160x20, Z24 WZ 20°

Artikelnummer: 628031000
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Blad-⌀ D 160 mm
Boring-⌀ 20 mm
geschikt voor materiaal Holz
Aantal tanden 24
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 628031000
EAN/GTIN 4007430176080
Nummer fabrikant 628031000
L-nummer L01750 1160
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer breed gebruiksspectrum in de houtbewerking
  • Voor zeer goede, zuivere zaagresultaten bij langs- en dwarssneden in zacht- en hardhout
  • Uitermate geschikt voor massief hout en gelaagd hout, ruwe spaanplaat, gecoat of gefineerd, MDF, composiet
  • Hoger vermogen van de cirkelzagen nodig
  • Bijzonder lange levensduur door het uitstekende, zeer harde metaal en de fijngeslepen tanden
  • Nauwkeurige, geluids- en trillingsarme zaagsnedes door gelaserde elastische sleuven (en deels laserornamenten), evenals stambladen van kwalitatief hoogwaardig staal

Kenmerk:

  • Diameter x snijbreedte x boring: 160 x 2.2 x 20 mm
  • Geschikt voor: KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS
  • Materiaal: HW/CT
  • Schuine hoek: 20°
  • Dikte van het blad van de steel: 1.4 mm
  • Verpakking: Doos
  • Aantal tanden: 24
  • Tandvorm: Gereedschap

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan