Zaagblad ″power cut wood - professional″, 190x30, Z16 FZ/FA 12°

Artikelnummer: 628006000
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
Blad-⌀ D 190 mm
Boring-⌀ 30 mm
geschikt voor materiaal Holz
Aantal tanden 16
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 628006000
EAN/GTIN 4007430176172
Nummer fabrikant 628006000
L-nummer L01750 465
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor grove en middelfijne zaagsneden bij snelle doorvoer en gering vermogen
  • Goede zaagresultaten bij zaagsneden in de lengte in massief hout
  • Gedeeltelijk inzetbaar voor constructiehout met spijkers en betonresten
  • Bijzonder lange levensduur door het uitstekende, zeer harde metaal en de fijngeslepen tanden
  • Nauwkeurige, geluids- en trillingsarme zaagsnedes door gelaserde elastische sleuven (en deels laserornamenten), evenals stambladen van kwalitatief hoogwaardig staal

Kenmerk:

  • Diameter x snijbreedte x boring: 190 x 2.2 x 30 mm
  • Geschikt voor: KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS
  • Materiaal: HW/CT
  • Schuine hoek: 12°
  • Dikte van het blad van de steel: 1.4 mm
  • Verpakking: Doos
  • Aantal tanden: 16
  • Tandvorm: FZ/FA