Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep, Zeskant: 2mm

Artikelnummer: 627702 2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
1.904 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 2 mm
Meslengte 100 mm
totale lengte 146 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Materiaal handgreep Haptoprene®
Oppervlak vernikkeld; verchroomd
Kogelkop nee
Producttype Schroevendraaiers

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 627702 2
EAN/GTIN 4067263013112
Nummer fabrikant 627702 2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch gevormde dwarsgreep met anti-slip Haptoprene®-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Steel van chroom-vanadiumstaal. Verchroomd oppervlak. Gr. 4 − 10 met korte extra sleutel aan de zijkant.