Boorassortiment, 18-delig

Artikelnummer: 627190000
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
Producttype Universele boor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 627190000
EAN/GTIN 4007430444240
Nummer fabrikant 627190000
L-nummer L01750 506
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Metaalboor van hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, rolgewalst, cilindrisch, rechtssnijdend, type N voor het gebruik in staal, non-ferrometalen, gietstaal gelegeerd en niet-gelegeerd. Tot een trekbestendigheid van max. 900 N/mm²
  • Steenboor voor boor- en klopboormachines. Gefreesde uitvoering, hardmetalen plaat 130° voor het gebruik in baksteen, metselwerk, natuursteen enz.
  • Houtboor van hoogwaardig kwaliteitsstaal, gehard, met centreerpunt. Voor het gebruik in hard en zacht hout, triplex, spaanplaten enz.
  • Steen-, hout- en HSS-R-boor; 18-delig, in kunststof cassette
  • 1 x Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm