Magneetsysteem gegomd M8

Artikelnummer: 626980000
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
Artikelnummer 626980000
EAN/GTIN 4061792236769
Nummer fabrikant 626980000
L-nummer L01760 56
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gecoat magneetsysteem met uitwendige schroefdraad M8
  • Hechtkracht: ca. 130 kg
  • Afschuifkarcht: ca. 25 kg
  • Magnetisering: N42
  • Max. gebruikstemperatuur: 80°C
  • Gewicht: 260 g