Reciprozaagblad ″carbide wood + metal″ 225 x 1,25 mm

Artikelnummer: 626560000
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 626560000
EAN/GTIN 4061792179189
Nummer fabrikant 626560000
L-nummer L01750 1571
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Losse opgelaste hardmetalen tanden voor een uitstekende levensduur
  • Ideaal voor de zwaarste slootwerkzaamheden, bijv. van hout met spijkers of elementen van metaal
  • 20x langere levensduur in vergelijking met zaagbladen van bi-metaal

Kenmerk:

  • Versie: Hardmetalen punt
  • Dikte: 1.25 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: S1156XHM
  • Totale lengte: 225 mm
  • Materiaalontwerp: HM
  • Verkoopeenheid: 1
  • tand steek: 3-4mm/6-8TPI