5 combi-lamellenschuurschijven 125 mm, medium, GS

Artikelnummer: 626416000
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
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 626416000
EAN/GTIN 4007430204103
Nummer fabrikant 626416000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Van kwalitatief hoogwaardig schuurweefsel van edelkorund in combinatie met dito schuurvlies
  • Van materiaalafname tot aan fijnschuren in slechts één bewerking. Uitermate gelijkmatig schuurbeeld bij een goede materiaalafname.
  • Voor het bewerken van lasnaden, zoals bijv. voor het opschuren en napolijsten. Voor het verhelpen van krassen en beschadigingen op het werkstuk.
  • Geschikt voor schuur-, reinigings- en afwerkwerkzaamheden op roestvast staal, staal, non-ferro metalen en lichtmetalen, titaniumlegeringen.
  • Maximale werksnelheid: 80 m/s
  • Aanbevolen toerental: 3.000 /min

Kenmerk:

  • Diameter x boring: 125 x 22.23 mm
  • Graan: Gemiddeld