10 schuurbanden 13x457 mm, P80, KK, BFE

Artikelnummer: 626362000
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
Producttype Slijphuls

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 626362000
EAN/GTIN 4007430195234
Nummer fabrikant 626362000
L-nummer L01750 606
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor gebruik in de gehele metaalbranche, speciaal voor het bewerken van (roestvast) staal. Schuurweefsel met katoenen ondergrond.
  • Extreem hoog afnamevermogen bij extreem hoge standtijd door zelfslijpende keramiekkorrel. Gelijkmatig schuurbeeld en zeer goede schuurresultaten.
  • Voor het voor- en afwerkschuren van contouren, profielen enz.
  • Aanbevolen omtreksnelheid: 15-25 m/s voor roestvast staal
  • Aanbevolen omtreksnelheid: 20-30 m/s voor NF-metalen
  • Aanbevolen omtreksnelheid: 5-10 m/s voor hittebestendige Ni-/ Co-legeringen

Kenmerk:

  • Afmetingen: 13 x 457 mm
  • Graan: P 80
  • Verkoopeenheid: 10