• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Sleutel voor binnenzeskantbouten, lang, vernikkeld inch-uitvoering, Zeskant: 3/4inch

Artikelnummer: 626108 3/4
Korting
€ 17,86
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 3/4 inch
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Sleutellengte 379×89 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Oppervlak vernikkeld
Lange uitvoering ja
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 626108 3/4
EAN/GTIN 4062406319113
Nummer fabrikant 626108 3/4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, kopse kanten vlak bewerkt en afgeschuind. Chroom-vanadiumstaal, volledig gehard (taaihard).
Vernikkeld oppervlak.