• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Sleutel voor binnenzeskantbouten, kort, met kogelkop, gefosfateerd inch-uitvoering, Zeskant: 7/32inch

Artikelnummer: 626048 7/32
Korting
€ 1,83
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 7/32 inch
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Sleutellengte 142,5×32,5 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Oppervlak gefosfateerd
Kogelkop aan het lange been ja
kort been ja
Lange uitvoering nee
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 626048 7/32
EAN/GTIN 4062406319557
Nummer fabrikant 626048 7/32
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, kogelkop tot een hoek van 30° schuin aan te zetten.
Chroom-vanadiumstaal, volledig gehard (taaihard), oppervlak gefosfateerd.