Krimptang PEW 16 voor geïsoleerde connectoren 0,5 - 6,0 mm²

Artikelnummer: 626 060 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 626 060 3
EAN/GTIN 4049002019500
Nummer fabrikant 626 060 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Complete tangen voor belangrijke toepassingsgebieden in de servicebranche
  • bijzonder geschikt voor het veelvuldig krimpen van grotere contacten
  • verminderde handkracht door efficiënte hefboomoverbrenging
  • Bediening met één of twee handen mogelijk
  • instelbare krimpdruk
  • Gedwongen voltooiing van het krimpproces voor een betrouwbaar krimpresultaat (met noodontgrendeling)

Kenmerk:

  • Gewicht: 610 g
  • Lengte: 250 mm
  • Uitvoering: gebruineerd
  • Capaciteit (mm²): 0,5 - 1 / 1,5 - 2,5 / 4 - 6 mm²
  • Verbindingsdeel: geïsoleerde connectoren
  • Aantal krimpnestjes: 3

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan