Dopsleutel 3/8″, lang UD 19 mm

Artikelnummer: 6259300
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6259300
EAN/GTIN 4010886625934
Nummer fabrikant 6259300
L-nummer L60160 4128
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
tbv handgebruik, rand gekarteld
handbediend

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 10,0 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 3/8″
  • Lengte inzetstuk: 63,5 mm
  • Inzetstuk Ø 1: 26,0 mm
  • Insteek Ø 2: 22,0 mm
  • Insteekdiepte [mm]: 20,0 mm
  • Totale breedte [mm]: 26 mm
  • Totale hoogte [mm]: 26 mm
  • Totale lengte [mm]: 64 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Oppervlak: geslepen, verchroomd
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 19
  • Zekering: Kogelvanggroef
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen