Set elektro-schroevendraaiers voor Torx® Volledig VDE-geïsoleerd, Aantal schroevendraaiers: 7

Artikelnummer: 625782 7
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal schroevendraaiers Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 625782 7
EAN/GTIN 4062406058586
Nummer fabrikant 625782 7
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Meercomponenten-krachthandvat voor optimaal draaimoment en comfort. Kling van hooggelegeerd gereedschapsstaal.
Handvat en steel volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest

Toepassing:

Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.

Inhoud:

Resp. 1 sleutel nr. 625780: Maat TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Downloads en documenten

Geschikte producten