Set schroevendraaiers voor Torx®, Aantal schroevendraaiers: 8

Artikelnummer: 625410 8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal schroevendraaiers Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SwissGrip
Aantal schroevendraaiers 8
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 625410 8
EAN/GTIN 7610733064021
Nummer fabrikant 1435.

Omschrijving

Uitvoering:

‘Multicraft’-krachthandvat bijzonder stroef, zelfs bij met oliebesmeurde handen. Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt. Vanaf gr. TX27 met zeskant voor sleutel.

Inhoud:

resp. 1 schroevendraaier nr. 625400: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25

Downloads en documenten

Geschikte producten