1/2″ bit-dop T50 x 55 mm

Artikelnummer: 625029000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 625029000
EAN/GTIN 4061792269958
Nummer fabrikant 625029000
L-nummer L01760 101998
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

1/2″ binnenvierkant conform ISO1174-1
Opname van chroom-vanadium-staal (mat verchroomd)
Ingeperste bit T50 van S2 staal voor Torx-schroeven
Duurzame uitvoering voor de zwaarste omstandigheden
Ideaal voor het koppelvoorzetstuk PowerX3

Kenmerk:

  • Aandrijving: 1/2 inch
  • Bitart: voor Torx-schroeven
  • Bitgrootte: T50
  • Totale lengte: 55 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen