Set haakse stiftsleutels voor Torx® met kogelkop, Aantal stiftsleutels: 8

Artikelnummer: 624921 8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
715 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal stiftsleutels Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Aantal schroevendraaiers 8
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Punt zwart
Kogelkop aan het lange been ja
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 624921 8
EAN/GTIN 4045197920966
Nummer fabrikant 624921 8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, volledig gehard (taaihard). Lange arm met kogelkop die maximaal 25° schuin kan worden aangezet.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd. Zwarte punten.

Levering:

Resp. 1 haakse stiftsleutel nr. 624915: TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Opgeborgen in: Kunststof houder