Set haakse stiftsleutels voor Torx® verchroomd, Aantal stiftsleutels: 8

Artikelnummer: 624810 8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
370 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal stiftsleutels Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Aantal schroevendraaiers 8
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Materiaal Speciale PB Swiss Tools-legering
Oppervlak verchroomd
Punt zwart
Verpakking Kunststof houder
Kleurcodering nee
Kogelkop aan het lange been nee
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 624810 8
EAN/GTIN 7610733203772
Nummer fabrikant 410.H 6-25

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, volledig gehard (taaihard).

Materiaal:

Speciale PB Swiss Tools-legering, oppervlak vernikkeld en verchroomd. Zwarte punt.

Levering:

Resp. 1 haakse stiftsleutel nr. 624800: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Opgeborgen in: Kunststof houder