5 decoupeerzaagbladen ″expert plastics″ 74/2,0 mm

Artikelnummer: 623640000
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
Producttype Schrobzaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 623640000
EAN/GTIN 4007430407450
Nummer fabrikant 623640000
L-nummer L01750 904
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor speciale toepassingen: kunststof
  • Zuivere en rechte snedes

Kenmerk:

  • Versie: Vrije hoek grond / tandgrond
  • Dikte: 1.25 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: T 101 A.
  • Materiaal: HSS
  • Geschiktheid van het materiaal: Plexiglas / polycarbonaat 2-20 mm / non-ferrometalen 2-10 mm
  • Bruikbare lengte: 74 mm
  • Verkoopeenheid: 5
  • Tandafstand: 2.0 mm