25 decoupeerzaagbladen ″clean wood″ 74/2,5 mm

Artikelnummer: 623608000
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
Producttype Schrobzaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 623608000
EAN/GTIN 4007430137043
Nummer fabrikant 623608000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • snel, zuiver en exact haaks

Kenmerk:

  • Uitvoering: Vrije hoek grond / tandgrond / achteruitversnelling
  • Dikte: 1.5 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: T 101 BR
  • Materiaal: HCS
  • Materiaal geschiktheid: Hardhout / zachthout / spaanplaat / timmerplaten / vezelplaat / gecoate planken 3-30 mm / voor schone sneden / Let op: Schakel de slingerslag uit!
  • Bruikbare lengte: 74 mm
  • Productbeschrijving: Snel, schoon en onder een hoek nauwkeurig
  • Verkoopeenheid: 25
  • tanden: 2.5 mm