• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Dopsleutel 3/8″ UD 7/16″

Artikelnummer: 6232610
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6232610
EAN/GTIN 4010886623268
Nummer fabrikant 6232610
L-nummer L60160 855
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

tbv handgebruik, rand gekarteld
handbediend

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 10,0 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 3/8″
  • Lengte inzetstuk: 28,0 mm
  • Inzetstuk Ø 1: 16,1 mm
  • Insteek Ø 2: 17,5 mm
  • Insteekdiepte [mm]: 9,0 mm
  • Totale breedte [mm]: 17,5 mm
  • Totale lengte [mm]: 28 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Oppervlak: geslepen, verchroomd
  • Breedte over vlakken 1 [AF]: 7/16″
  • Zekering: Kogelvanggroef
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen